Prvek Vario akryl/plech výška 2200 mm 550-950 mm

Artiklové číslo: 994107 550-950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 2 200 mm
Systémový rozměr 550-950 mm
Druh produktu Systém mřížových dělicích příček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 994107 550-950
EAN / GTIN 4260214933792
Číslo výrobce 9220/7

Popis

Provedení:

Variabilní a všestranně použitelný systém pro provozy a sklady, pro rychlou stavbu přepážek, stěn skladů a oddělení prostorů. Jednotlivé prvky lze kombinovat podle Vašich individuálních přání na principu stavebnice. Ploché pletivo 40×40×3,8 mm, uložené v profilovém rámu 30 mm, splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a transparentnost. K dostání také v provedení z ocelového plechu a akrylového skla.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).

Lakování:

Volitelně světle šedá RAL 7035 (standardní barva), signální modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL5002, briliantová modrá RAL5007, tmavě modrá RAL5010, světle modrá RAL5012, tyrkysově modrá RAL5018, prachově šedá RAL 7037 práškově nanášený lak.