Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu
Art. č.: 946260

Vložená lišta

Značka: GARANT
Tloušťka materiálu 1.2
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vložená lišta

Momentálně není skladem
Cena za kus
443,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Více z kategorie Skříně na nářadí
Více o GARANT

Popis produktu

Použití:

Vložená lišta k zakrytí volného prostoru mezi 2 vloženými dny.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Šířka
52 mm
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 
Hloubka pole v E
27E 
Tloušťka materiálu
1,2 mm
Délka
444 mm
Atribut názvu produktu
hloubka pole 27 E