{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 65 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 250 kg | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 20 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 600 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 400 mm | |
Užitná výška | 499 mm | |
Užitná hloubka | 325 mm | |
Počet pevných polic | 2 | |
Počet polic vlevo – střední příčka – vpravo | 1/1 | |
Čelní strana skříně | Celoplechová posuvná dvířka | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Druh produktu | Závěsná skříň na stěnu |
Katalogové číslo | 954716 1500/F |