Provedení:
Rámové profily s příhradovým vyztužením. Masivní patky přenášejí zatížení na podlahu. Dodávka včetně 4 podlahových kotev na rám.
Popis:
Montážní rozměry:
Celková délka regálu:
Pro rám S610-N a S620-N: jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm.
Pro rám S625-N a S635-N: jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm.
Vhodné pro:
Paletové regály do roku výroby 07/2018
Lakování:
Jako RAL 5017 dopravní modrá, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Potřebná nosnost regálového pole je určena typem rámu. Viz k tomu tabulka zatížení.
Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.