Provedení:
Pás nosných ramen z ocelové trubky 2 mm silné. Zavěšovací drážky v rastru 50 mm na přední a zadní straně a závitová pouzdra na přední a vnitřní straně.
Použití:
K přišroubování na desky pracovních stolů s délkou 1000, 1500 popř. 2000 mm.
Lakování:
Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Při montáži dbejte na vzdálenost 920 mm, 1420 mm resp. 1920 mm!