Záchytná vana na 200 l sudy pozinkovaná s mřížovým roštem

Artiklové číslo: 981275
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Tloušťka materiálu: 3
  • Materiál: pozinkovaná
  • Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.
S pozinkovaným mřížovým roštem.
Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 200 l sudů a malých obalových jednotek. Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 – 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)

Poznámka:

Kozlíky na sudy o objemu 200 l najdete pod č. 981480 a 981490.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"