Provedení:
Po 2 řiditelných a dvou pevných kolečkách z polyamidu (⌀ 180 mm). 1 řiditelné kolečko s blokováním. S posuvnou rukojetí a pozinkovanou mříží. S přípravou pro zadržovací popruh.
Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461.
Použití:
Pro bezpečnou vnitropodnikovou přepravu 200 litrových sudů. Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1-3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1-4.
Norma:
Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)
Poznámka:
Kozlíky na sudy a válečky na 200 l sudy naleznete pod č.
981480 –
981485.