Art. č.: 916548 1

Držák žebříku 1

Značka: GARANT

Informace o produktu

Akční cena platná do 31.7.2021
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
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
749,58 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Z ocelového plechu s gumovou vložkou. Pro zavěšení do děrovaných bočních stěn dílenských vozíků GARANT nebo do stěny z děrovaného plechu.

Vhodné pro:

Stěna z děrovaného ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Dílenský vozík č. 916100; 916302; 916310; 916320; 916338; 916340. Hloubka 470 mm.
Pojízdný pracovní stůl č. 916330; 916331; 916332; 916333, hloubka 470 mm tief.
Dílenský vozík č. 916350; 916360, hloubka 380 mm.

Lakování:

Stříbrný lak.

Technické údaje

Výška
165 mm
Šířka
225 mm
Hloubka
65 mm
Gumová vložka
ano
Materiál
Ocelový plech
Druh produktu
Příslušenství pro dílenské vozíky

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku