{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Materiál | pozinkovaný | |
Vhodné pro hloubku regálu | 1 100 mm | |
Vhodné pro délku nosníků | 2 700 mm | |
Vhodné pro hloubku nosníků | 50 mm | |
Nosnost | 3 000 kg | |
Oblast použití | Paletový regál | |
Druh produktu | Mřížový rošt |
Katalogové číslo | 991454 1100/50 | |
EAN / GTIN | 4058255069149 | |
Číslo výrobce | 46714 |