{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Závit M | M16 | |
Délka | 57 mm - 64 mm | |
Výška H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
Maximální utahovací moment | 210 Nm | |
Upínací síla | 50 kN | |
Druh produktu | Klínový upínač |
Katalogové číslo | 370022 M16 | |
EAN / GTIN | 4030618237709 | |
Číslo výrobce | 23250.0056 |