Art. č.: 303131
Sleva

Upínací trny pro vrtáky do plného Typ ADB BT 40

Značka: EROGLU®
Strategie obrábění HPC
Norma pro upínání ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min<sup>-1</sup>
Norma pro upínání JIS B6339

Informace o produktu

Akční cena platná do 11.4.2021

Upínací trny pro vrtáky do plného Typ ADB BT 40

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus 1678,00 CZK
od 
680,94 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Poloha závitového kolíku vůči kuželovému zahloubení ve vrtáku je posunuta o 0,4 mm.
  • Při utahování je zvětšený dosedací ⌀ upínán vůči dosedací ploše.
  • Lepší opření které se tím získá, umožňuje vyšší posuv.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti díky 3µm rovinně broušené dosedací ploše.

Použití:

Pro upínání všech vrtáků do plného materiálu, normovaných podle DIN 6595, část 1.

Vhodné pro:

Všechny vrtáky do plného s válcovou stopkou dle DIN 6595, část 1.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308806.

Technické údaje

Upnutí
BT 40
Norma pro upínání
ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar
ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 15000 min-1
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Upnutí pro vrtáky do plného

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku