Art. č.: 300341

Upínací trn typ ADB s otvory chladicího kanálu SK 50 A = 100

Značka: GARANT
Norma pro upínání ISO 7388-1
Norma pro upínání DIN 69871
Strategie obrábění HPC
Tvar ADB
Obvodová házivost ≤ 3
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Norma DIN 6359
Otvor chladicího kanálu Zamykatelné

Upínací trn typ ADB s otvory chladicího kanálu SK 50 A = 100

Cena za kus
od 
3 055,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

S otvorem Balluffchip.
GARANT −
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min-1.
S uzavíratelnými chladicími kanály.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technické údaje

Upnutí
SK 50 A = 100
Tvar
ADB
Otvor chladicího kanálu
Zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart