Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací trn s tvrdokovovou vložkou a s čelními chladicími tryskami SK 40 krátký

Artiklové číslo: 300216
  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1; DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: zamykatelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Popis

Provedení:

Upínací trn Weldon s přesnou tvrdokovovou zdířkou vloženou do upínacího otvoru. Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). S uzavíratelnými otvory pro vrtání chladicího kanálu.

Výhoda:

  • Vyšší stabilita upínacího pouzdra.
  • Opakovaná přesnost obvodové házivosti.
  • Klidné, homogenní zvuky obrábění.
  • Delší doba životnosti nástroje.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835.