Art. č.: 308506

Upínací trn s otvory chladicího kanálu PSK 63 krátký

Značka: GARANT
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Strategie obrábění HSC
vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Norma pro upínání ISO 26623-2
Obvodová házivost ≤ 3

Upínací trn s otvory chladicího kanálu PSK 63 krátký

Cena za kus
od 
6 214,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

  • S otvorem Balluffchip.
  • Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřní kontury PSC opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893.

Poznámka:

Vhodná redukce z PSC 63 na PSC 40 nebo PSC 50 č. 318892.
Vhodné redukční pouzdro z SK 40 resp. HSK 63 na PSC 40 nebo PSC 50 č. 301275 a č. 306975.
Vhodné redukční pouzdro z SK 50 resp. HSK 100 na PSC 63 nebo PSC 80 č. 301276 a č. 306976.
Vhodná prodloužení pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.

Technické údaje

Upnutí
PSK 63 krátký
vnitřní chlazení
ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart