Art. č.: 301147

Upínací trn pro frézovací hlavy válcový SK 50 A = 300

Značka: GARANT
Strategie obrábění HPC
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min<sup>-1</sup>
Kmitání tlumené
Tvar A
Obvodová házivost ≤ 6
Norma DIN 6357
Norma pro upínání DIN 69871
Norma pro upínání ISO 7388-1

Upínací trn pro frézovací hlavy válcový SK 50 A = 300

Cena za kus
od 
13 234,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem Balluffchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Technické údaje

Upnutí
SK 50 A = 300
Norma
DIN 6357
Norma pro upínání
DIN 69871; ISO 7388-1
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost
≤ 6 µm
Strategie obrábění
HPC
Kmitání
tlumené
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart