Art. č.: 301146

Upínací trn pro frézovací hlavy válcový SK 50 A = 200

na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Dodání za 4-6 týdny
Dodání za 6-8 týdny
Momentálně není skladem
Cena
od 
11 050,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů
Sdílet produkt
Značka: GARANT
Norma: DIN 6357
Norma pro upínání: ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min<sup>-1</sup>
Obvodová házivost: ≤ 6 µm
Strategie obrábění: HPC
Kmitání: tlumené

Informace

  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6 µm

Popis produktu

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem Balluffchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku