Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací trn pro frézovací hlavy válcový, s čelními chladícími tryskami 32 mm

Artiklové číslo: 301152 32
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 32 mm
Upínací ⌀ D1 32 mm
Upnutí SK 50 A = 300
Norma DIN 6357
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Strategie obrábění HPC
Kmitání tlumené
Délka vyložení rozměr A 300 mm
⌀ D2 78 mm
Délka frézovacího trnu L4 24 mm
Druh produktu upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301152 32

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku