Art. č.: 301035

Upínací trn pro frézovací hlavy tvar ADB s otvorem pro přívod chlazení SK 40 A = 120

Značka: GARANT
Obvodová házivost ≤ 6
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Strategie obrábění HPC
Tvar ADB
Otvor chladicího kanálu není zamykatelný
Norma pro upínání ISO 7388-1
Norma DIN 6357
Norma pro upínání DIN 69871

Upínací trn pro frézovací hlavy tvar ADB s otvorem pro přívod chlaze...

Cena za kus
od 
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

  • Od upínacího ⌀ 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav dle DIN 2079.
  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem Balluffchip.

  • Se 4 otvory chladicího kanálu.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

Technické údaje

Upnutí
SK 40 A = 120
Tvar
ADB
Otvor chladicího kanálu
není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 6 µm
Strategie obrábění
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart