Art. č.: 306711

Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, konický HSK-A 100 A = 300

Značka: GARANT
Strategie obrábění HPC
Kmitání tlumené
Norma pro upínání DIN 69893
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min<sup>-1</sup>
Obvodová házivost ≤ 6
Norma DIN 6357
Norma pro upínání ISO 12164-1
Tvar A
Norma pro upínání DIN 69882-3

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
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
17 576,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem Ballufchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Technické údaje

Upnutí
HSK-A 100 A = 300
Norma
DIN 6357
Norma pro upínání
ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost
≤ 6 µm
Strategie obrábění
HPC
Kmitání
tlumené
Druh produktu
Upínací trn pro frézovací hlavy

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku