Art. č.: 306686

Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení HSK-A 100 A = 130

Značka: GARANT
Norma pro upínání ISO 12164-1
Norma pro upínání DIN 69882-3
Otvor chladicího kanálu Není zamykatelné
Strategie obrábění HPC
Tvar A
Norma pro upínání DIN 69893
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Obvodová házivost ≤ 6

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
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
5 564,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • ⌀ upnutí 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav dle DIN 2079.
  • S otvorem Ballufchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Funkční plochy HSK opracované.

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technické údaje

Upnutí
HSK-A 100 A = 130
Norma pro upínání
ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Tvar
A
Otvor chladicího kanálu
Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 6 µm
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Upínací trn pro frézovací hlavy

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku