• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Art. č.: 301133

Upínací trn pro frézovací hlavy kónický SK 40 A = 200

Značka: GARANT
Tvar A
Obvodová házivost ≤ 6
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min<sup>-1</sup>
Strategie obrábění HPC
Norma DIN 6357
Kmitání tlumené
Norma pro upínání ISO 7388-1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
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
8 476,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem Balluffchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Technické údaje

Upnutí
SK 40 A = 200
Norma
DIN 6357
Norma pro upínání
ISO 7388-1
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost
≤ 6 µm
Strategie obrábění
HPC
Kmitání
tlumené
Druh produktu
upínací trn pro frézovací hlavy

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku