Art. č.: 304392

Upínací trn niklovaný s čelními chladícími tryskami HSK-A 100 krátký

Značka: GARANT
Strategie obrábění HPC
Obvodová házivost ≤ 3
Strategie obrábění HSC
Norma pro upínání ISO 12164-1
Tvar A
Norma pro upínání DIN 69893
Norma pro upínání DIN 69882-4
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
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
4 550,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • S otvorem Ballufchip.
  • HSK funkční plochy obrobené.

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).
Speciální poniklování.
S čelními chladícími tryskami a uzavíratelnými závity.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Technické údaje

Upnutí
HSK-A 100 krátký
Norma pro upínání
ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HSC; HPC
Druh produktu
Upínací trn

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku