Art. č.: 308508

Upínací trn PSC 63 A = 130

Značka: GARANT
Obvodová házivost ≤ 3
Strategie obrábění HSC
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Norma pro upínání ISO 26623-2

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
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
6 916,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • S otvorem Balluffchip.
  • Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřní kontury PSC opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893.

Poznámka:

Vhodná redukce z PSC 63 na PSC 40 nebo PSC 50 č. 318892.
Vhodné redukční pouzdro z SK 40, příp. HSK 63 na PSC 40 nebo PSC 50 na poptávku.
Vhodné redukční pouzdro z SK 50, příp. HSK 100 na PSC 63 nebo PSC 80 na poptávku.
Vhodná prodloužení pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.

Technické údaje

Upnutí
PSC 63 A = 130
Norma pro upínání
ISO 26623-2
Vnitřní chlazení
ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HSC; HPC
Druh produktu
Upínací trn

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku