Upínací trn HSK-A 100 krátký

Artiklové číslo: 304390
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
58 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Funkční plochy HSK opracované.

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku