{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Závit M | M10×150 | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Kmitání | Tlumený | |
Délka vyložení rozměr A | 176 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vnější ⌀ D | 36,5 mm | |
Užitná délka L1 | 150 mm | |
L2 | 5 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 307037 M10X150 | |
EAN / GTIN | 4045197905116 |