Art. č.: 307037

Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem s tlumením vibrací, kónický tvar HSK-A 63

Značka: GARANT
Strategie obrábění HSC
Tvar A
Kmitání Tlumený
Obvodová házivost ≤ 3
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Norma pro upínání DIN 69893
Norma pro upínání ISO 12164-1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
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
8 424,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

S otvorem Balluffchip. Kónická konstrukce. Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 301342, redukce č. 301344, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890 (k utažení trubičky).

Poznámka:

Upínače Densimet, popř. prodloužení z tvrdokovu pro frézy se závitem,
viz č. 301373 − 1379 a č. 301361 − 1368.

Technické údaje

Upnutí
HSK-A 63
Norma pro upínání
ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HSC
Kmitání
Tlumený
Druh produktu
Upínač pro frézy se závitem

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku