Art. č.: 301313

Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem SK 40

Značka: GARANT
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Obvodová házivost ≤ 3
Kmitání Tlumený
Tvar AD
Strategie obrábění HSC
Norma pro upínání ISO 7388-1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
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
11 414,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Technické údaje

Upnutí
SK 40
Norma pro upínání
ISO 7388-1
Tvar
AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HSC
Kmitání
Tlumený
Druh produktu
Upínač pro frézy se závitem

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku