Unášecí prstenec široký

Artiklové číslo: 309930
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
306 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Šířka 2,0 − 60 mm. Z cementační oceli, kalené. Vnější broušený ⌀, rovné plochy lapované. Přípustná odchylka rovnoběžnosti šířky je IT 3, vztaženo na otvor d1. Tolerance šířky kroužku ± 0,1 mm.
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
    Vnitřní ⌀× tloušťka b1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku