{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 38 mm | |
Vhodný utahovací klíč č. 309747 | S16 | |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 305539 16 |