Art. č.: 305539

Silové upínací pouzdro úzké HSK-A 63

Značka: HOLEX
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min<sup>-1</sup>
Tvar A
Obvodová házivost ≤ 5
Norma pro upínání ISO 12164-1
Strategie obrábění HPC
Norma pro upínání DIN 69893

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
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
7 799,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Upínací síla až 150 Nm u ⌀ 12, 300 Nm u ⌀ 16 a 400 Nm u ⌀ 20.
  • Nízké tření díky jehlovému ložisku.
  • Chráněno antikorozním povlakem.
  • Prachotěsné a vodotěsné.
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.

Výhoda:

Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, upínací kleštiny č. 309566 − 309570 resp. č. 309575 − 309576, utahovací klíč č. 309747 pro č. 305539.

Technické údaje

Upnutí
HSK-A 63
Norma pro upínání
ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost
≤ 5 µm
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Silové upínací pouzdro

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku