Art. č.: 306975

Redukční pouzdro pro stopku PSC HSK-A 63

Značka: GARANT
Obvodová házivost ≤ 3
vnitřní chlazení ano
Norma pro upínání ISO 12164-1
Norma pro upínání ISO 26623-2
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min<sup>-1</sup>
Norma pro upínání DIN 69893

Redukční pouzdro pro stopku PSC HSK-A 63

Cena za kus
od 
9 646,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

Broušeny na vnitřní a vnější straně. Do vnitřního závitu provedeného v trubce pro chlazení v držáku nástroje PSC se našroubuje šroub s válcovou hlavou obsažený v adaptéru. Upínací šroub je opatřen otvorem, takže systém je vhodný pro vnitřní chlazení. S otvorem Balluffchip.

Použití:

Pro adaptaci HSK-A na PSC.

Vhodné pro:

Upínače nástrojů s polygonovou stopkou (PSC) ISO 26623-1.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č.309890.

Technické údaje

Upnutí
HSK-A 63
Tvar
A
vnitřní chlazení
ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 8000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart