Art. č.: 303710

Kleštinový upínací trn ER typ AD BT 40 krátký

Značka: GARANT
Tvar AD
Norma pro upínání JIS B6339
Norma pro upínání JIS B6339
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Obvodová házivost ≤ 3
Strategie obrábění HSC
Provedení BT-DC

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
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
2 197,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). S otvorem Balluffchip.
  • Vysoce kvalitní přesné upínací matice.
  • Upínací matice jemně vyvážená (G2,5/25000 min-1).
  • Optimální vlastnosti z hlediska odolnosti proti opotřebení resp. přenosu točivého momentu díky povlakované přesné upínací matici.

Výhoda:

Díky dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení je upnutí stabilnější a přesnější:
  • Lepší kvalita povrchu
  • Delší životnost nástroje
  • Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)
  • Lepší přesnost obvodové házivosti
Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíče ER č. 309680 – 309720 resp. 613300.
Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Technické údaje

Upnutí
BT 40 krátký
Norma pro upínání
JIS B6339; JIS B6339
Tvar
AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HSC
Provedení
BT-DC
Otvor Ballufchip
ano
Druh produktu
Kleštinový upínač

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku