Kleštinový upínací trn ER HSK-E 40 krátký

Artiklové číslo: 305150
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
48 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: E
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Poznámka:

Bez otvoru pro čip RFID / Balluff.