Art. č.: 305488

Kleštinový upínací trn ER HSK-A 100 A = 130

Značka: GARANT
Obvodová házivost ≤ 3
Tvar A
Norma pro upínání DIN 69893
Strategie obrábění HSC
Norma pro upínání ISO 12164-1
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Norma pro upínání DIN 69882-6

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
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
4 329,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
  • Funkční plochy HSK opracované.

S otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Technické údaje

Upnutí
HSK-A 100 A = 130
Norma pro upínání
ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HSC
Otvor Ballufchip
ano
Druh produktu
Kleštinový upínač

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku