Art. č.: 300783 2-6
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
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
5 005,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
2-6
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt
Značka: GARANT
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Obvodová házivost ≤ 5
Strategie obrábění HSC

Popis produktu

Provedení:

  • Vnější a vnitřní kužely broušené.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • S otvorem Balluffchip.
  • Kleštiny jsou upínány pomocí upínacího šroubu zezadu skrz sklíčidlo, není nutná upínací matice!

Výhoda:

Velmi úzká konstrukce umožňuje obrábění i na obtížně přístupných místech, např. v oblasti výroby nástrojů a forem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu a klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308806,
upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835,
GARANT kleštiny č. 309563,
kleštiny ALBRECHT č. 309572 – 309573.

Technické údaje

Rozsah upínání 2 mm - 6 mm
Upnutí SK 40 A = 120
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Vnější ⌀ D 27 mm
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Kleštinový upínač

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku