Art. č.: 302096

Úzké hydraulické pouzdro SK 40 A = 200

Značka: GARANT
Strategie obrábění HSC
Tvar ADB
Obvodová házivost ≤ 3
Strategie obrábění HPC
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Norma pro upínání ISO 7388-1

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
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
15 574,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°)
  • Zušlechtěná povrchová struktura.
  • S otvorem Balluffchip.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • Je možné použití redukčních pouzder.

Použití:

Zejména pro výrobu nástrojů a forem. Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur. K vrtání, vystružování a frézování. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302180.

Technické údaje

Upnutí
SK 40 A = 200
Norma pro upínání
ISO 7388-1
Tvar
ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HSC; HPC
Otvor Ballufchip
ano
Druh produktu
Hydraulické upínací pouzdro

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku