Art. č.: 307526

Úzké hydraulické pouzdro HSK-E 40 A = 85

Značka: GARANT
Tvar A
Norma pro upínání DIN 69893
Obvodová házivost ≤ 3
Norma pro upínání ISO 12164-1
Strategie obrábění HPC
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
Strategie obrábění HSC

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
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
13 416,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
  • S otvorem Balluffchip.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • Lze použít redukční pouzdra.

Výhoda:

  • Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
  • Ideální tlumící vlastnosti.
  • Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště v konstrukci forem a nástrojů.
Tam, kdy je vyžadován redukovaný rušivý obrys.
Pro vrtání, tření a frézování.
K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302180.

Technické údaje

Upnutí
HSK-E 40 A = 85
Norma pro upínání
DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar
A
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 3 µm
Strategie obrábění
HPC; HSC
Otvor Ballufchip
ano
Druh produktu
Hydraulické upínací pouzdro

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku