Základní deska ZeroClamp

Artiklové číslo: 360012
Sleva
od  58868,00 CZK
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Všechny otvory pro vzdálenosti T-drážek 63, 100, 125 mm.
Středový otvor  ⌀ 25 H7 pro upnutí středicí sady.

Použití:

Pro vertikální/horizontální stroje.

Materiál:

Základní deska z hliníku s vysokou pevností, s povrchovou úpravou. Všechny součásti upínacího hrnce z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025. Připojovací bloky č. 360017 vel. 12808 / 12805.

Poznámka:

Základní desky s ⌀ upínacího hrnce 138 mm také se samosvornými upínacími hrnci k dodání na poptávku.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "ZeroClamp"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "15 let spolupráce – ZeroClamp"
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku