• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástavbová čelist pro šířku čelisti 90 mm, ocel 90 mm

Artiklové číslo: 362643 90

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí h 36 mm
Délka čelistí l 77 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362643 90

Popis

Provedení:

Nástavbové čelisti v různých šířkách ze středně pevného eloxovaného hliníku, popř. cementační oceli.

Výhoda:

  • Použití čelistí nezávisle na výrobci. Výměna nástavbových čelistí Allmatic za Garant, za Röhm, za Gressel atd.
  • Přestrojení v nejkratší době − rychlá výměna nástavbových čelistí.
  • Prodloužení doby chodu díky minimálním dobám přestrojování.
  • Velmi flexibilní použití.

Funkce:

Rychlé a jednoduché nacvaknutí nástavbových čelistí na základní čelisti. Žádné zbytečné šroubování čelistí ve svěráku.

Použití:

Základní čelisti pro montáž na vhodný svěrák ve spojení s vhodnými rychlovýměnnými nástavbovými čelistmi.

Rozsah dodávky:

1 nástavbová čelist.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.