{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Malý ⌀ hrotu D1 | 20 mm | |
⌀ stopky d | 14 mm | |
Užitná délka L1 | 23 mm | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Vhodné pro barevný kód | K14 | |
Rozměr klíče | 36 mm | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320627 5 |