• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Art. č.: 320103

Stopka vyvrtávací hlavy s tlumením vibrací HSK-T

Značka: SWISSTOOLS
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
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
21 736,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Pro efektivní soustružení.
  • Pro soustružení doleva a doprava.

Použití:

K upínání vyměnitelných hlav.

Poznámka:

Vhodné výměnné hlavy viz č. 264826 − 264827.

Technické údaje

Upnutí
HSK-T
Norma pro upínání
ISO 12164-3
Vnitřní chlazení
ano
Druh produktu
Základní korpus vyvrtávací tyče

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku