Art. č.: 319736

Závitořezná hlava na rychlovýměnné vložky, synchronní M1 − M12

Značka: GARANT

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
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
5 374,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Vyrovnání minimální délky, rychlovýměnné vložky pro upínací kleštiny ER.

    Norma:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 a VDI 3425, list 2.

    Zvláštní příslušenství:

    Rychlovýměnné vložky č. 338120.

    Technické údaje

    Délkové vyrovnání tlak
    0,2 mm
    Délkové vyrovnání tah
    1 mm
    Vnější ⌀ sklíčidla D
    43 mm
    Druh produktu
    Nástrojová upínka VDI

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku