{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Tvar | E | |
Otvor d2(H6) | 40 mm | |
Velikost VDI | VDI 50 | |
Vnější ⌀ d3 | 65 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 50 | |
Druh produktu | nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319255 40 | |
EAN / GTIN | 4045197373885 |