Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání DIN 702-4

Artiklové číslo: 310600

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
  • Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.
Otočné čelisti s čočkovým ozubením.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314000315200. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Poznámka:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.
Klínové 3čelisťové sklíčidlo viz č. 313120313140.