{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 650 | |
Vnější ⌀ D | 81,79 mm | |
Celková délka L | 22 mm | |
Počet otáček | 25 000 min-1 | |
Délka vyložení A | 180 mm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Druh produktu | Rychloběžné vřeteno |
Katalogové číslo | 358825 25000 | |
Číslo výrobce | 64163 |