Art. č.: 358815

Rychloběžné vřeteno kompaktní, úzké SK 40

Značka: Air Turbine
Norma pro upínání DIN 69871
Norma pro upínání DIN 69893
Strategie obrábění HSC
Norma pro upínání JIS B6339

Rychloběžné vřeteno kompaktní, úzké SK 40

Cena za kus
od 
137 580,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Popis produktu

Provedení:

Vzduchem poháněné rychloběžné vřeteno, podle provedení s konstantně vysokými otáčkami i při zatížení, 25 000 − 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

Výhoda:

  • Vyšší rychlost obrábění u menších nástrojů.
  • Šetrné ke stroji - otáčky vytváří rychloběžné vřeteno - vřeteno stroje stojí.
  • Trvalá náhrada pomocí integrovaného chlazení vzduchem. Žádné prostoje.
  • Delší životnost nástroje.
  • Velmi dobrá kvalita povrchu nástroje - je potřeba méně oprav.

Použití:

Zvýšení řezných rychlostí a rychlostí posuvu díky rychloběžným vřetenům. Použití především u nástrojů s malým průměrem (6 mm).

Rozsah dodávky:

Rychloběžné vřeteno, upínací kleština, upínací matice, klíč, záslepka, vzduchový filtr, přípojná hadice.

Zvláštní příslušenství:

Nástavec na výměnu nástrojů pro automatickou výměnu nástrojů. Nutný pouze u externího přívodu vzduchu - na poptávku.

Poznámka:

Používejte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barů.
Další vřetena na poptávku: veškerá běžná provedení stopek, různé výkonnostní třídy a otáčky.

Technické údaje

Strategie obrábění
HSC
Upnutí
SK 40
Norma pro upínání
DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart