{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Rozsah upínání | 0,5 mm - 13 mm | |
Upnutí | SK 30 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 111 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | SW6 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 301478 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001838902 | |
Číslo výrobce | 11.296.30.13 |