{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Rozsah upínání | 2,5 mm - 16 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 50 µm | |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 301575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931825 |