Art.-Nr.: 306706

Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový HSK-A 63 A = 300

Marke: GARANT
Precisione della concentricità radiale ≤ 6
Norma DIN 6357
Forma A
Strategia di truciolatura HPC
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min<sup>-1</sup>
Norma attacco ISO 12164-1
Oscillazione evaporato
Norma attacco DIN 69893
Norma attacco DIN 69882-3

Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, válcový HSK-A 63...

Stückpreis
ab 
13 754,00 CZK

Produktbeschreibung

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem Ballufchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Technische Daten

Aufnahme
HSK-A 63 A = 300
Form
A
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 6,3 con 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit
≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie
HPC
Schwingung
evaporato
loading spinner image
loading spinner image

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb

Zum Warenkorb