Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prvek Weldon s vyrovnáním, krátký 7 mm

Artiklové číslo: 335720 7

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 16 mm
Délka vyložení A 39 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Rozsah upnutí d 7 mm
Celková délka L 48 mm
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 335720 7

Popis

Provedení:

Kalený a broušený válcový držák s rychlovýměnnou spojkou. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník.
Vyrovnání tahu/tlaku vždy o 0,2 mm nad vyrovnávací prvek. Sevření prvku Weldon buď pomocí unášecí plochy, nebo vyrovnávacího prvku.

Výhoda:

  • Cenově lákavé řešení.
  • Stabilní, úzké provedení.
  • Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Vyrovnávací prvek č. 335730.

Poznámka:

Funkce minimálního vyrovnání pouze v kombinaci s č. 300415 a 335730. U standardního sklíčidla Weldon je možné jen pevné upnutí, viz č. 335740.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Pro jmenovitý ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku